fin de vie

Phoenix Contact - Câble de charge DC pour VE - EV-T2M4CC-DC200A-10M50ESBK11 - 1106962

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de charge DC pour VE - EV-T2M4CC-DC200A-10M50ESBK11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2 CCS

  • mode de charge - mode 4

  • courant nominal - 200 A

  • tension nominale - 1000 V

  • longueur du câble - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4063151005405

Réf. Sonepar

00126100540

Réf. Fournisseur

1106962

Marque

Phoenix Contact

finition côté véhicule:

type 2 CCS

mode de charge:

mode 4

courant nominal:

200 A

tension nominale:

1000 V

longueur du câble:

10 m

type de courant:

DC

nombre de conducteurs de communication:

2

finition côté infrastructure:

extrémité de ligne libre

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Oui

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

CHARX connect, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec contact PP raccordé, avec cadre d'enfichage échangeable