Phoenix Contact - Câble de données IFS - RS232 - 2320490

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de données IFS - RS232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • câblage - autre

  • catégorie - autre

  • surface du conducteur - autre

  • blindage sur élément de câblage - autre

  • blindage sur câblage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356707602

Réf. Sonepar

00126670760

Réf. Fournisseur

2320490

Marque

Phoenix Contact

câblage:

autre

catégorie:

autre

surface du conducteur:

autre

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...85 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...85 °C

résistant aux UV:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble de données IFS - RS232

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.