Non retournable

Phoenix Contact - Câble de jonction FO - FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - 1115424

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble de jonction FO - FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - Breakout

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151038922

Réf. Sonepar

00126103892

Réf. Fournisseur

1115424

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

nombre de fibres:

2

type de câble:

Breakout

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

violet

douille de protection contre le ployage:

injecté

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Cavalier Duplex OM4, multimode, SC-SC, finition UPC, longueur 1 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.