Phoenix Contact - Cable de reseau - 1002933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
type de câble - S/FTP
longueur - 0.3 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626465395
Réf. Sonepar
00126002933
Réf. Fournisseur
1002933
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.3 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
autre
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
construction de câbles:
autre
brochage:
1:1


