Phoenix Contact - Cable de reseau - 1086053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
longueur - 15.1 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626877082
Réf. Sonepar
00126003971
Réf. Fournisseur
1086053
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
longueur:
15.1 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
brochage:
1:1


