fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1136424

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 100 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151086626

Réf. Sonepar

00126108662

Réf. Fournisseur

1136424

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

type de câble:

S/FTP

longueur:

100 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

construction de câbles:

autre

brochage:

1:1

Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit-s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit-s), 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: X -IP67, sur connecteur mâle droit M12, codage: X -IP67, longueur de câble: 100 m