fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1372128

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 8

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151730147

Réf. Sonepar

00126173014

Réf. Fournisseur

1372128

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

15 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...-20 °C

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit-s) CAT6A (10 Gbit-s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit RJ45 - IP20, sur Connecteur femelle droit M12, codage: X -IP67, longueur de câble: 15 m