fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1439605

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151819378

Réf. Sonepar

00126181937

Réf. Fournisseur

1439605

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D - IP67, sur connecteur mâle coudé M8, détrompage: D - IP67, longueur de câble: 5 m