Phoenix Contact - Cable de reseau - 1426305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
type de câble - autre
longueur - 8 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626458038
Réf. Sonepar
00126426305
Réf. Fournisseur
1426305
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
type de câble:
autre
longueur:
8 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
autre
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
construction de câbles:
autre
brochage:
1:1


