fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1421857

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 20 m

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626285191

Réf. Sonepar

00126628519

Réf. Fournisseur

1421857

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

type de câble:

S/FTP

longueur:

20 m

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

nombre de pôles:

8

couleur de gaine:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

douille de protection contre le ployage:

injecté

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

20 m

protection du levier d'arrêt:

Non

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

construction de câbles:

autre

blindé:

Oui

brochage:

1:1

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP67

Câble de réseau, ETHERNET CAT6A (10 Gbit-s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, Connecteur droit M12 SPEEDCONNEC - IP67, détrompage: X, sur Connecteur droit RJ45 - IP20, longueur de câble: 20 m