Phoenix Contact - Cable de reseau - 1422762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de câble - S/UTP
longueur - 1 m
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626313818
Réf. Sonepar
00126631418
Réf. Fournisseur
1422762
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
autre
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de câble:
S/UTP
longueur:
1 m
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombre de pôles:
8
couleur de gaine:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
douille de protection contre le ployage:
injecté
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
1 m
protection du levier d'arrêt:
Non
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
construction de câbles:
autre
blindé:
Oui
brochage:
1:1
type de câble:
multiconducteur
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP65


