fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1423311

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626338194

Réf. Sonepar

00126633820

Réf. Fournisseur

1423311

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

brochage:

1:1

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit-s) CAT5 (1 Gbit-s), 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, détrompage: X - IP67, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: X - IP67, longueur de câble: 3 m