fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1424714

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • longueur - 50 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626375069

Réf. Sonepar

00126637506

Réf. Fournisseur

1424714

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

50 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

brochage:

1:1

Câble de réseau, 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL5021, connecteur mâle droit M12, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 50 m