fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1026307

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

  • couleur de gaine - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626518596

Réf. Sonepar

00126651859

Réf. Fournisseur

1026307

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

brochage:

1:1

Câble de réseau, Ethernet CAT5, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D - IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 - IP20, longueur de câble: 2 m