fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1056589

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • type de câble - autre

  • longueur - 50 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626694962

Réf. Sonepar

00126669496

Réf. Fournisseur

1056589

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

type de câble:

autre

longueur:

50 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

construction de câbles:

autre

brochage:

1:1

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, détrompage: D - IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 50 m