fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1407399

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - SF/FTP

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • catégorie - 5

  • longueur - 10 m

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356775274

Réf. Sonepar

00126677527

Réf. Fournisseur

1407399

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

SF/FTP

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

catégorie:

5

longueur:

10 m

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

type de connecteur raccordement 2:

M12

longueur du câble:

10 m

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

boîtier du connecteur raccordement 2:

sans

couleur de la gaine de câble:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

brochage:

1:1

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

indice de protection (IP):

IP65

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12, détrompage: D SPEEDCONNEC - IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull - IP67, longueur de câble: 10 m