Phoenix Contact - Cable de reseau - 1407425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
catégorie - 5
longueur - 10 m
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356775472
Réf. Sonepar
00126677547
Réf. Fournisseur
1407425
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
SF/UTP
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
catégorie:
5
longueur:
10 m
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
8
type de connecteur raccordement 1:
M12
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
longueur du câble:
10 m
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
boîtier du connecteur raccordement 2:
IEC 61076-3-106 Var. 6
couleur de la gaine de câble:
autre
douille de protection contre le ployage:
injecté
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
brochage:
1:1
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
indice de protection (IP):
IP65
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP65


