fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1080083

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - M12

  • boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626802701

Réf. Sonepar

00126680270

Réf. Fournisseur

1080083

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

5

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

boîtier du connecteur raccordement 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

brochage:

1:1

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), EtherCAT CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, PUR, vert RAL 6018, Connecteur droite M12 - IP67, détrompage: D, sur Connecteur droite M12 - IP67, détrompage: D, longueur de câble: 3 m