fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1408744

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356828628

Réf. Sonepar

00126682862

Réf. Fournisseur

1408744

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit-s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A - IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m