fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1085983

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • longueur - 4.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626876931

Réf. Sonepar

00126687693

Réf. Fournisseur

1085983

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

4.5 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

brochage:

1:1

Câble de réseau, Ethernet, 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL5021, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC - IP67, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC - IP67, longueur de câble: 4,5 m