fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1091489

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • longueur - 3.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626905075

Réf. Sonepar

00126690507

Réf. Fournisseur

1091489

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

3.2 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

brochage:

1:1

Câble de réseau, PROFINET CAT5, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: D - IP65, sur extrémité libre, longueur de câble: 3,2 m, pour applications extérieures