Phoenix Contact - Cable de reseau - 1102382
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - SF/UTP
longueur - 90 m
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626962566
Réf. Sonepar
00126696256
Réf. Fournisseur
1102382
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
SF/UTP
longueur:
90 m
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
1:1


