Phoenix Contact - Câble d'installation FL CAT5 FLEX - 2744830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918600501
Réf. Sonepar
00126860050
Réf. Fournisseur
2744830
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
câblage:
autre
catégorie:
5
couleur de gaine:
bleu
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
5.75 mm
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
autre
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
5.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
78 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
30 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non
classe de séparation selon EN 50174-2:
D
poids:
43 kg/km
Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


