Phoenix Contact - Câble fibre optique - 2313397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - autre
nombre de fibres - 0
matériau de la gaine - autre
nombre de fibre par conducteur - 0
avec protection contre les rongeurs - Non
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4046356418515
Réf. Sonepar
00126641851
Réf. Fournisseur
2313397
Marque
Phoenix Contact
type de fibre:
autre
nombre de fibres:
0
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
0
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
vert
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
résistant aux produits chimiques:
Non
diamètre externe approx.:
8 mm
insufflable:
Non
poids:
49 kg/km
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


