Phoenix Contact - Câble fibre optique 50 µm/125 µm - pour machine fixe - 2799322

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble fibre optique 50 µm/125 µm - pour machine fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 0

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 0

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918074029

Réf. Sonepar

00126807402

Réf. Fournisseur

2799322

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

0

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

0

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

orange

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

8 mm

insufflable:

Non

Câble en fibre optique, duplex, 50 µm/125 µm, vendu au mètre sans connecteur, pour le câblage dans des installations et machines fixes

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact