fin de vie

Phoenix Contact - Cable multiconducteur - 1511556

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable multiconducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 19

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918904326

Réf. Sonepar

00126511556

Réf. Fournisseur

1511556

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

19

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

25 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

tension assignée (Ue):

48 V

indice de protection (IP):

IP65

Connecteur femelle M23, 19 pôles, coudé, blindé, avec câble principal blindé et raccordé, longueur : 25 m