Phoenix Contact - Cable plat - 1404919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 2
catégorie - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356327640
Réf. Sonepar
00126632764
Réf. Fournisseur
1404919
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
2
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
2.5 mm
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
plat
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...90 °C
résistant aux UV:
Oui


