Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1416453
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine de câble - autre
sans halogène - Non
couleur de la gaine de câble - noir
avec affichage LED - Non
blindé - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626073569
Réf. Sonepar
00126004886
Réf. Fournisseur
1416453
Marque
Phoenix Contact
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
tension assignée (Ue):
48 V


