Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1512885

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 30 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • sans halogène - Oui

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918910433

Réf. Sonepar

00126005051

Réf. Fournisseur

1512885

Marque

Phoenix Contact

longueur du câble:

30 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

48 V

Câble pour capteurs-actionneurs, PUR, gris-noir RAL 7021, longueur de câble: 30 m