Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1111185
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151030797
Réf. Sonepar
00126103079
Réf. Fournisseur
1111185
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
0.6 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
résistance de contact:
5000 mOhm


