fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1116091

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 8

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151040260

Réf. Sonepar

00126104026

Réf. Fournisseur

1116091

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

courant assigné In:

2 A

tension assignée (Ue):

30 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs-actionneurs, 8-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle coudé M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, avec molette inox