Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1055203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151087494
Réf. Sonepar
00126108749
Réf. Fournisseur
1055203
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
10 m
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65


