Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1145858
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151135065
Réf. Sonepar
00126113506
Réf. Fournisseur
1145858
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
3 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
tension assignée (Ue):
250 V
indice de protection (IP):
IP65


