Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1237023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 2
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151344573
Réf. Sonepar
00126134457
Réf. Fournisseur
1237023
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
2
finition raccordement électrique, côté boîtier:
vanne B
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
1.5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Non
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
0.005 mOhm
indice de protection (IP):
IP65


