fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1386986

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151764425

Réf. Sonepar

00126176442

Réf. Fournisseur

1386986

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

0.2 m

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs-actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle droit SPEEDCONNEC, longueur de câble: 0,2 m