fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1400827

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - vanne A

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356924511

Réf. Sonepar

00126400827

Réf. Fournisseur

1400827

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

vanne A

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1.5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

24 V

résistance de contact:

0.005 mOhm

indice de protection (IP):

IP67

Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, PUR, noir, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec diode roue libre, Longueur du câble: 1,5 m, avec limiteur de courant de maintien pour une réduction d'énergie