Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1402946
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 1 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356637640
Réf. Sonepar
00126402946
Réf. Fournisseur
1402946
Marque
Phoenix Contact
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
tension assignée (Ue):
48 V


