fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1404106

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356676588

Réf. Sonepar

00126404106

Réf. Fournisseur

1404106

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

0.3 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Oui

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...105 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...105 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

24 V

résistance de contact:

5000 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs-actionneurs, 5-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, Gris RAL 7035, Connecteur droit M12, Détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, Détrompage A, avec 3 LED, L= 0,3 m, Conception hygiénique, avec molette plastique