Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1422214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sans halogène - Non
couleur de la gaine de câble - gris
avec affichage LED - Non
blindé - Non
type de câble - multiconducteur
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626291970
Réf. Sonepar
00126629197
Réf. Fournisseur
1422214
Marque
Phoenix Contact
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
tension assignée (Ue):
48 V


