Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1422414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
sans halogène - Non
avec affichage LED - Non
blindé - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626302638
Réf. Sonepar
00126630263
Réf. Fournisseur
1422414
Marque
Phoenix Contact
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
tension assignée (Ue):
48 V


