fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1424547

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • longueur du câble - 2.5 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626375601

Réf. Sonepar

00126637560

Réf. Fournisseur

1424547

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

12

longueur du câble:

2.5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

tension assignée (Ue):

30 V

Câble pour capteurs-actionneurs, 12-pôles, blindé, connecteur mâle droit, sur Connecteur femelle droit, longueur de câble: 2,5 m