Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1438707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - vanne A
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356488785
Réf. Sonepar
00126648878
Réf. Fournisseur
1438707
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
vanne A
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
courant assigné In:
6 A
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IP65


