fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1446524

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - gris

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356647601

Réf. Sonepar

00126664760

Réf. Fournisseur

1446524

Marque

Phoenix Contact

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

tension assignée (Ue):

30 V

Câble pour capteurs-actionneurs