fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1404037

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356675857

Réf. Sonepar

00126667585

Réf. Fournisseur

1404037

Marque

Phoenix Contact

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

tension assignée (Ue):

48 V

Câble pour capteurs-actionneurs