fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1404661

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • catégorie - autre

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356708012

Réf. Sonepar

00126670801

Réf. Fournisseur

1404661

Marque

Phoenix Contact

matériau de la gaine:

PVC

catégorie:

autre

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

blindage sur élément de câblage:

autre

blindage sur câblage:

autre

tension assignée (Ue):

30 V

Câble pour capteurs-actionneurs, 8 pôles, PVC, gris noir RAL 7021, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage A, avec molette en acier inoxydable, longueur de câble : 5 m