Phoenix Contact - Câble POWER, 5 pôles, PUR, blindé, M12 femelle coudé, Ext. Libre, K, 1,5 m - 1414767

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble POWER, 5 pôles, PUR, blindé, M12 femelle coudé, Ext. Libre, K, 1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626034034

Réf. Sonepar

00126003196

Réf. Fournisseur

1414767

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1.5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...90 °C

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

690 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble d'alimentation, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: K, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusque 16 A/690 V