fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1063621

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626720128

Réf. Sonepar

00126003112

Réf. Fournisseur

1063621

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

type de câble:

S/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

construction de câbles:

autre

brochage:

1:1

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, 5-pôles, longueur de câble: 10 m