Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1418857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
catégorie - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626152295
Réf. Sonepar
00126418857
Réf. Fournisseur
1418857
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
catégorie:
autre
couleur de gaine:
rouge
diamètre du conducteur:
0.25 mm
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
autre
blindage sur câblage:
autre
diamètre externe approx.:
6.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...60 °C


