fin de vie

Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1426124

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 5 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626446455

Réf. Sonepar

00126426124

Réf. Fournisseur

1426124

Marque

Phoenix Contact

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

tension assignée (Ue):

48 V

Câble préconfectionné pour bus, 4-pôles exempt d'halogène, blindé, longueur de câble: 5 m