Phoenix Contact - Cable preconfectionne pour bus - 1421967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 2.5 m
matériau de la gaine de câble - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626289410
Réf. Sonepar
00126628941
Réf. Fournisseur
1421967
Marque
Phoenix Contact
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
2.5 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...70 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
48 V
indice de protection (IP):
IP65


